Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 50C550KCS șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/2-13, lungime 5-1/2 inch, 25 buc | AE4QRF 5MJH3

KERR LAKESIDE 50C550KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/2-13, lungime 5-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4QRF Model: 50C550KCSCrucea Ref: 5MJH3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€171.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8115
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 50C550KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/2-13, lungime 5-1/2 inch, 25 buc.
€171.46 /ambalaj