KERR LAKESIDE 75C400KCS șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inch, 25 buc | AE4QRP 5MJJ1

KERR LAKESIDE 75C400KCS Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4QRP Model: 75C400KCSCrucea Ref: 5MJJ1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€247.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8625
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 75C400KCS Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4 inch, 25 buc.
€247.23 /ambalaj