Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 907809-PG Șurub cu cap, buton, dimensiune filet 10-32, lungime 3/8 inch, 100 buc | AE6GRB 5RVN5

KERR LAKESIDE 907809-PG Șurub cu cap, buton, dimensiune filet 10-32, lungime 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AE6GRB Model: 907809-PGCrucea Ref: 5RVN5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€26.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului10-32
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.7
Lungimea navei (cm)6.03
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 907809-PG Șurub cu cap, buton, dimensiune filet 10-32, lungime 3/8 inch, 100 buc.
€26.97 /ambalaj