Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESON PGT8MV Rubrică Lungă 25mm x 8m Portocaliu Cm/mm | AB7FPB 22UY57

KESON PGT8MV Rubrică Lungă 25mm x 8m Portocaliu Cm/mm

În stoc
Element: AB7FPB Model: PGT8MVCrucea Ref: 22UY57
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
€17.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă lungă
Prinzătoare de cureaDa
Acoperire cu lamăNailon
Blade ColorGalben
Lungimea lamei8m
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei25mm
Culoarea cazuluiPortocaliu
Cauza MaterialABS plastic
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriicm/ mm
gradațiimm pe partea de sus și de jos Continuă cm
Cârlig3 Nituit
Tip blocareComuta
Tipul de măsuraremetric
standout8 ft.
Marcaje cu știfturiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9017800000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (automat)

Variante de produs

ProdusModelArticolTip de cazPrinzătoare de cureaBlade ColorTipul absolviriigradațiiTip mânerCârligPreț
KESON PG8M Bandă de măsurare lungă 25 mm x 8 m crom/negru | AB7FNY 22UY54 PG8MBandă lungăOperații ÎnchiseDaGalbencm/ mmmm pe partea de sus și de jos Continuă cm-3 Nituit€28.39
KESON SNR18200 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 200 picioare oțel | AC6LCD 34D079 SNR18200Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlbîn./ft.1/8Manivela armată cu metalPunct zero, 2 poziții, pliere€242.46
KESON SNR18300 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 300 picioare oțel | AC6LCE 34D080 SNR18300Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlbîn./ft.1/8Manivela armată cu metalPunct zero, 2 poziții, pliere€399.28
KESON MC-18-50 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 50 picioare negru | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Bandă lungăOperații ÎnchiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8-Zero puncte€34.27
KESON MC-18-100 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 100 picioare negru | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Bandă lungăOperații ÎnchiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8-Zero puncte€51.01
KESON OTR-18-50 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 50 picioare Dovleac | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8Metal armatZero puncte€33.59
KESON OTR-18-100 Bandă de măsurare lungă 1/2 in x 100 picioare Dovleac | AC9YAW 3LJN1 OTR-18-100Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8Metal armatZero puncte€48.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESON PGT8MV Rubrică Lungă 25mm x 8m Portocaliu Cm/mm
€17.80 /unitate