Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESON SNR18200 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 200 picioare oțel | AC6LCD 34D079

KESON SNR18200 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 200 picioare oțel

În stoc
Element: AC6LCD Model: SNR18200Crucea Ref: 34D079
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
€242.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă lungă
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăNylon dublu
Blade ColorAlb
Lungimea lamei200ft
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei3 / 8 "
Culoarea cazuluiOţel
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Tip de cazOperatii Deschise
Tipul absolviriiîn./ft.
gradații1/8
Tip mânerManivela armată cu metal
CârligPunct zero, 2 poziții, pliere
Tip blocareNici unul
Tipul de măsurareSAE
standoutNu
Marcaje cu știfturiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9017800000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (manual)

Variante de produs

ProdusModelArticolTip de cazPrinzătoare de cureaBlade ColorTipul absolviriigradațiiTip mânerCârligPreț
KESON PG8M Bandă de măsurare lungă 25 mm x 8 m crom/negru | AB7FNY 22UY54 PG8MBandă lungăOperații ÎnchiseDaGalbencm/ mmmm pe partea de sus și de jos Continuă cm-3 Nituit€28.39
KESON PGT8MV Rubrică Lungă 25mm x 8m Portocaliu Cm/mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVBandă lungăOperații ÎnchiseDaGalbencm/ mmmm pe partea de sus și de jos Continuă cm-3 Nituit€17.80
KESON SNR18300 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 300 picioare oțel | AC6LCE 34D080 SNR18300Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlbîn./ft.1/8Manivela armată cu metalPunct zero, 2 poziții, pliere€399.28
KESON MC-18-50 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 50 picioare negru | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Bandă lungăOperații ÎnchiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8-Zero puncte€34.27
KESON MC-18-100 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 100 picioare negru | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Bandă lungăOperații ÎnchiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8-Zero puncte€51.01
KESON OTR-18-50 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 50 picioare Dovleac | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8Metal armatZero puncte€33.59
KESON OTR-18-100 Bandă de măsurare lungă 1/2 in x 100 picioare Dovleac | AC9YAW 3LJN1 OTR-18-100Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8Metal armatZero puncte€48.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESON SNR18200 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 200 picioare oțel
€242.46 /unitate