Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEY-BAK 0050-005 Clip standard cu inel despicat Minibak negru | AF2WXH 6YLN7

KEY-BAK 0050-005 Clip standard cu inel despicat Minibak negru

În stoc
Articol: AF2WXH Model: 0050-005Crucea Ref: 6YLN7
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
€12.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de carte de identitate
Tipul atașamentuluiPrinzătoare de curea
Dimensiunea carcasei1 1 / 4 "
CuloriNegru
ConstrucţieABS plastic
Lungime extinsă36 "
Se potrivește până la centuri1-1/2 "
Forța de retragere2 uncie
Marimea inelului3 / 4 "
Tip inelDespică
TipMiniBak

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip inelPreț
KEY-BAK 0056-015 Clip standard alb Minibak Twist Free | AF2WXA 6YLN0 0056-015AlbTwist Free€12.58
KEY-BAK 0053-005 Clip standard cu inel despicat Minibak alb | AF2WXG 6YLN6 0053-005AlbDespică€11.83
KEY-BAK 0052-005 Blue Minibak Split Ring Clip Standard | AF2WXJ 6YLN8 0052-005AlbastruDespică€11.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEY-BAK 0050-005 Clip standard cu inel despicat Minibak negru
€12.39 /unitate