Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEY-BAK 0053-005 Clip standard cu inel despicat Minibak alb | AF2WXG 6YLN6

KEY-BAK 0053-005 Clip standard inel Split Minibak alb

În stoc
Articol: AF2WXG Model: 0053-005Crucea Ref: 6YLN6
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
€11.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de carte de identitate
Tipul atașamentuluiPrinzătoare de curea
Dimensiunea carcasei1 1 / 4 "
CuloriAlb
ConstrucţieABS plastic
Lungime extinsă36 "
Se potrivește până la centuri1-1/2 "
Forța de retragere2 uncie
Marimea inelului3 / 4 "
Tip inelDespică
TipMiniBak

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip inelPreț
KEY-BAK 0056-015 Clip standard alb Minibak Twist Free | AF2WXA 6YLN0 0056-015AlbTwist Free€12.58
KEY-BAK 0050-005 Clip standard cu inel despicat Minibak negru | AF2WXH 6YLN7 0050-005NegruDespică€12.39
KEY-BAK 0052-005 Blue Minibak Split Ring Clip Standard | AF2WXJ 6YLN8 0052-005AlbastruDespică€11.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEY-BAK 0053-005 Clip standard inel Split Minibak alb
€11.83 /unitate