Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-3 Keyed Shaft, 1-1/4 Inch Dia., 3 Inch Length, 304 Stainless Steel | AC4MXD 30F902

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-3 Arbore cu cheie, 1-1/4 inch dia., 3 inch lungime, oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AC4MXD Model: 1 1/4 GKS-304-3Crucea Ref: 30F902
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
€7.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore cu cheie
Diametru1.25 "
Calea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime3"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.468
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8483105000
Tara natalaUS

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEYSHAFT 1 1/4 GKS-304-3 Arbore cu cheie, 1-1/4 inch dia., 3 inch lungime, oțel inoxidabil 304
€7.73 /unitate