Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPCB-16/12-25FT Cablu suspendat Număr de conductori 12 | AF9PWD 30PL77

KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCB-16/12-25FT Număr de conductori 12

În stoc
Articol: AF9PWD Model: CPCB-16/12-25FTCrucea Ref: 30PL77
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
€697.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pandantiv
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiPVC
Max. Amperi7
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.55 "
Număr de conductori12
Lungimea bobinei25ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-10 grade până la 90 grade C
Culoarea firuluiVerde, negru, roșu, albastru, portocaliu, galben, maro, roșu / negru, albastru / negru, portocaliu / negru, galben / negru, maro / negru
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8544110050

Detalii produs:

    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiPreț
KH INDUSTRIES CPCB-16/8-25FT Cablu suspendat Număr de conductori 8 PVC | AF9PWC 30PL76 CPCB-16 / 8-25FT0.465 "8Verde, negru, roșu, albastru, portocaliu, galben, maro, roșu / negru€533.91
KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCB-16/16-25FT Număr de conductoare 16 | AF9PWE 30PL78 CPCB-16 / 16-25FT0.605 "16Verde, negru, roșu, albastru, portocaliu, galben, maro, roșu / negru, albastru / negru, portocaliu / negru, galben / negru, maro / negru, negru / roșu, albastru / roșu, portocaliu / roșu, galben / roșu€923.86
KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCB-16/24-25FT Număr de conductori 24 | AF9PWF 30PL79 CPCB-16 / 24-25FT0.745 "24Verde, negru, roșu, albastru, portocaliu, galben, maro, roșu / negru, albastru / negru, portocaliu / negru, galben / negru, maro / negru, negru / roșu, albastru / roșu, portocaliu / roșu, galben / roșu, Maro / Roșu, Negru / Roșu, Roșu / Albastru, Portocaliu / Albastru, Galben / Albastru, Maro / Albastru, Negru / Portocaliu, Roșu / Portocaliu€1,261.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCB-16/12-25FT Număr de conductori 12
€697.35 /unitate