KH INDUSTRIES

Din 1960, KH Industries furnizează soluții de iluminat și energie portabile și temporare fiabile. Brandul are sediul în Hamburg, New York și se adresează industriilor aviatice, construcțiilor, chimice, petroliere, maritime și agricole. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Iluminat

Manipularea materialului

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Despre KH INDUSTRIES

Catalogul KH Industries include stații de control cu ​​pandantiv, cabluri portabile, conectori cu lame drepte, spoturi cu telecomandă, mufe cu lamă drepte, cabluri prelungitoare, lămpi de mână, accesorii pentru mulinete de depozitare a cablului prelungitor și multe altele. Bobine de cablu KH Industries sunt proiectate cu un rating NEMA 2, ceea ce le face potrivite pentru aplicații în interior. Aceste bobine de cablu retractabile au un inel de alunecare, asigurând o alimentare fiabilă și continuă. Sunt echipate cu un clichet reglabil pentru blocare pozitivă sau tensiune constantă. Acestea au un finisaj acoperit cu pulbere alb/negru/galben pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Al brandului spoturi montate pe vehicul prezintă un exterior din policarbonat care rezistă la rupere, făcându-le robuste împotriva zăpezii, gheții, UV și expunerii la apă sărată. Ele vin cu o bază și un sistem de ambreiaj cu angrenaj pentru a oferi o tensiune pozitivă și pentru a rezista deteriorării cauzate de vibrații puternice. Aceste spoturi montate pe vehicul oferă o rotație completă a capului lămpii cu 370 de grade de mișcare pe axa orizontală și 350 de grade de înclinare verticală pentru a oferi o flexibilitate de neegalat. Acestea sunt echipate cu un design deschis de gălbenuș pentru o funcționare fără probleme pe zăpadă și gheață pentru a asigura o funcționare fără probleme. Aceste spoturi montate pe vehicul sunt echipate cu un panou de control montat pe bord, oferind un control ușor și accesibil pentru o funcționare fără probleme.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri KH Industries încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Vestil, Square D, Morse Drum și Dayton. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, Raptor Supplies are produse echivalente KH Industries.

Livrarea

Aceste produse de iluminat KH Industries variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse KH Industries sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Faruri cu telecomandă fără fir NightRay

Acestea sunt proiectate pentru depanare precisă pe timp de noapte și iluminare pe o suprafață largă cu un bec cu filament dublu. Aceste spoturi cu telecomandă fără fir au telecomenzi și receptoare sincronizate cu ens...Citeste mai mult 

Faruri cu telecomandă StarBeam

Sunt proiectate pentru întreținerea utilităților, siguranța publică, armată, răspuns în caz de urgență, aplicații maritime și de construcții și oferă capete de lămpi cu fascicule duble, care generează până la 3 milioane de lumânări....Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Pot fi reglate manual capetele lămpilor de la KH Industries StarBeam Spotlights?

Da, aceste spoturi au un sistem de prindere cu alunecare care permite reglarea manuală a capetelor lămpii, oferind utilizatorilor un control suplimentar asupra plasării luminii.

Care este semnificația conectorilor de blocare prin răsucire KH Industries?

Conectorii cu blocare prin răsucire ai mărcii sunt conectori electrici proiectați cu un mecanism unic de blocare. Acestea asigură conexiunile electrice printr-o acțiune de răsucire, oferind o legătură fiabilă și sigură între dispozitive.

Care este denumirea de cablu a bobinelor de cablu retractabile ale mărcii în locații periculoase?

Denumirea cablului NEC a acestor bobine de cablu este „SOOW”. Acronimul „SOOW” denotă proprietăți specifice ale unui cablu. În acest context, „S” înseamnă „Service”, indicând faptul că pentru cablurile portabile care încep cu un S, dar lipsesc un J ulterior, tensiunea nominală este de 600 volți. „OO” indică izolația și mantaua rezistente la ulei, în timp ce „W” indică rezistența la intemperii și la apă pentru cablu.

Produse exclusive pentru marcă