Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPCR-16/3-25FT Cablu suspendat Număr de conductori 3 PVC | AF9PWL 30PL84

KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCR-16/3-25FT Număr de conductori 3 PVC

În stoc
Articol: AF9PWL Model: CPCR-16/3-25FTCrucea Ref: 30PL84

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€582.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pandantiv
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiPVC
Max. Amperi7
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.54 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei25ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-10 grade până la 90 grade C
Culoarea firuluiMaro, portocaliu, roșu
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8544110050

Detalii produs:

    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiPreț
KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCR-16/5-25FT Număr de conductori 5 PVC | AF9PWM 30PL85 CPCR-16 / 5-25FT0.54 "5Maro, portocaliu, roșu, galben, albastru€696.09
KH INDUSTRIES CPCR-16/7-25FT Cablu suspendat Număr de conductori 7 PVC | AF9PWN 30PL86 CPCR-16 / 7-25FT0.62 "7Maro, portocaliu, roșu, galben, albastru, violet, alb€932.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES Cablu suspendat CPCR-16/3-25FT Număr de conductori 3 PVC
€582.40 /unitate