Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPH08-B3D-000A Stație suspendată 8 Buton de apăsare NU NC | AF9PVX 30PL71

KH INDUSTRIES CPH08-B3D-000A Stație suspendată 8 Buton de apăsare NU NC

În stoc
Articol: AF9PVX Model: CPH08-B3D-000ACrucea Ref: 30PL71
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
€1,530.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație pandantiv
AcțiuneMenținut / Moment / Moment / Moment
Formular de contactNU, NC
Evaluare contact5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Adâncime1.5 "
Înălţime13.4 "
Culoarea carcaseiGalben
Material carcasăABS
Butuc33/64 "la 41/64"
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori8
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8537106000

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (Da)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactPreț
KH INDUSTRIES CPH08-A3C-000A Stație suspendată 8 Buton de apăsare NU NC | AF9PVU 30PL68 CPH08-A3C-000AMoment / Moment / MomentaryNU, NC€981.95
KH INDUSTRIES CPH08-B3C-000A Stație suspendată 8 Buton de apăsare NU NC | AF9PVV 30PL69 CPH08-B3C-000AMenținut / Moment / Moment / MomentNU, NC€1,089.97
KH INDUSTRIES CPH08-A3D-000A Stație suspendată 8 Buton de apăsare NU NC | AF9PVW 30PL70 CPH08-A3D-000AMoment / Moment / Moment / MomentaryNU, NC€1,486.78
KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A Stație suspendată 8 Buton de apăsare NU Galben | AF9PVY 30PL72 CPH08-C3C-000AMoment / Moment / Moment / MomentaryNU€1,558.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES CPH08-B3D-000A Stație suspendată 8 Buton de apăsare NU NC
€1,530.14 /unitate