Rulment cu bile cu două rânduri KILIAN D2383, alezaj de 5/8 inch, OD 1 3/8 inch, 1200 RPM | CJ4PBA

KILIAN Rulment cu bile cu două rânduri D2383, alezaj de 5/8 inch, OD 1 3/8 inch, 1200 RPM

Articol: CJ4PBA Model: D2383
€29.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment dublu cu bile
Dimensiunea mingii3 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
RPM max1200
În afara Dia.1 3 / 8 "

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În afara Dia.Preț
Rulment cu bile cu două rânduri KILIAN D2253, alezaj de 3/16 inch, OD 11/16 inch, 1200 RPM | CJ4PAT D22533 / 16 "11? 16 "€20.80
RFQ
Rulment cu bile cu două rânduri KILIAN D2254, alezaj de 1/4 inch, OD 11/16 inch, 1200 RPM | CJ4PAU D22541 / 4 "11? 16 "€20.80
RFQ
Rulment cu bile cu două rânduri KILIAN D2255, alezaj de 1/4 inch, OD 3/4 inch, 1200 RPM | CJ4PAV D22551 / 4 "3 / 4 "€20.97
RFQ
Rulment cu bile cu două rânduri KILIAN D2267, alezaj de 1/4 inch, OD 7/8 inch, 1200 RPM | CJ4PAW D22671 / 4 "7 / 8 "€21.01
RFQ
Rulment cu bile cu două rânduri KILIAN D2269, alezaj de 3/8 inch, OD 7/8 inch, 1200 RPM | CJ4PAX D22693 / 8 "7 / 8 "€21.01
RFQ
Rulment cu bile cu două rânduri KILIAN D2290, alezaj de 3/8 inch, 1 inch OD, 1200 RPM | CJ4PAY D22903 / 8 "1"€21.67
RFQ
Rulment cu bile cu două rânduri KILIAN D2337, alezaj de 1/2 inch, OD 1 1/8 inch, 1200 RPM | CJ4PAZ D23371 / 2 "1 1 / 8 "€22.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILIAN Rulment cu bile cu două rânduri D2383, alezaj de 5/8 inch, OD 1 3/8 inch, 1200 RPM
€29.52 /unitate