Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK BL-90-1WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă 1/2 inch Aluminiu | AA2JZW 10N065

KILLARK BL-90-1WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă 1/2 inch Aluminiu

În stoc
Articol: AA2JZW Model: BL-90-1WWCrucea Ref: 10N065
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
€38.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de la bărbat la femeie de 90 de grade
CuloriGri
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ConexiuneDe la bărbat la feminin
Lungime2.25 "
MaterialAluminiu fără cupru
Subcategoriecoate
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)8.74
Lungimea navei (cm)23.83
Lățimea navei (cm)14.94
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeMaterialPreț
KILLARK MF-90-1WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă 1/2 inch Aluminiu | AA2JZP 10N053 MF-90-1WW1 / 2 "11 / 16 "Aluminiu fără cupru€39.65
KILLARK MF-90-2WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 3/4 inci | AA2JZQ 10N054 MF-90-2WW3 / 4 "7 / 8 "Aluminiu fără cupru€43.20
KILLARK BL-90-2WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 3/4 inci | AA2JZX 10N066 BL-90-2WW3 / 4 "2.625 "Aluminiu fără cupru€47.02
KILLARK MF-90-1MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch | AF6FUQ 10N055 MF-90-1MWW1 / 2 "11 / 16 "Fier de călcat€74.44
KILLARK MF-90-2MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locatii periculoase 3/4 inch Aluminiu | AF6FUR 10N056 MF-90-2MWW3 / 4 "7 / 8 "Fier de călcat€80.33
KILLARK BL-90-1MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch | AF6FUX 10N067 BL-90-1MWW1 / 2 "2.25 "Fier de călcat€56.35
KILLARK BL-90-2MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat 3/4 inch | AF6FUY 10N068 BL-90-2MWW3 / 4 "2.625 "Fier de călcat€75.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK BL-90-1WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă 1/2 inch Aluminiu
€38.21 /unitate