Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK MF-90-2MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locatii periculoase 3/4 inch Aluminiu | AF6FUR 10N056

KILLARK MF-90-2MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă 3/4 inch Aluminiu

În stoc
Element: AF6FUR Model: MF-90-2MWWCrucea Ref: 10N056
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
€80.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de la bărbat la femeie de 90 de grade
CuloriGri
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ConexiuneDe la bărbat la feminin
Lungime7 / 8 "
MaterialFier de călcat
Subcategoriecoate
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)17.48
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7307923010

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeMaterialPreț
KILLARK MF-90-1WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă 1/2 inch Aluminiu | AA2JZP 10N053 MF-90-1WW1 / 2 "11 / 16 "Aluminiu fără cupru€39.65
KILLARK MF-90-2WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 3/4 inci | AA2JZQ 10N054 MF-90-2WW3 / 4 "7 / 8 "Aluminiu fără cupru€43.20
KILLARK BL-90-1WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă 1/2 inch Aluminiu | AA2JZW 10N065 BL-90-1WW1 / 2 "2.25 "Aluminiu fără cupru€38.21
KILLARK BL-90-2WW Bărbat la Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 3/4 inci | AA2JZX 10N066 BL-90-2WW3 / 4 "2.625 "Aluminiu fără cupru€47.02
KILLARK MF-90-1MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch | AF6FUQ 10N055 MF-90-1MWW1 / 2 "11 / 16 "Fier de călcat€74.44
KILLARK BL-90-1MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat de 1/2 inch | AF6FUX 10N067 BL-90-1MWW1 / 2 "2.25 "Fier de călcat€56.35
KILLARK BL-90-2MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă Fier de călcat 3/4 inch | AF6FUY 10N068 BL-90-2MWW3 / 4 "2.625 "Fier de călcat€75.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK MF-90-2MWW Masculin - Femeie Cot de 90 de grade Locație periculoasă 3/4 inch Aluminiu
€80.33 /unitate