Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK ECC300 Colier pentru conducte de margine Emt 3 In | AC2NFJ 2LKW8

KILLARK Clemă pentru conducte de margine ECC300 Emt 3 in

În stoc
Element: AC2NFJ Model: ECC300Crucea Ref: 2LKW8
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
€50.53 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte de margine
Dimensiunea EMT3 In.
finalizareaGalvanizat la cald
Grosimea flanșei3/8 "la 27/32"
Lungime5.75 "
MaterialFier maleabil
Conduct/conductă nominală3"
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)3
SubcategorieCleme pentru conducte
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capabil să suporte sarcini grele, satisface orice nevoie de instalare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Clemă pentru conducte de margine ECC300 Emt 3 in
€50.53 /unitate