KILLARK EML4530 Corp de iluminat cu led pentru locații periculoase canelate | AE9FJV 6JEN0

KILLARK EML4530 Corp de iluminat cu led Locație periculoasă canelată

În stoc
Post: AE9FJV Model: EML4530Crucea Ref: 6JEN0

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,795.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED Light Fix
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 131 grade F
finalizareaPulbere la cuptor Epoxi / Poliester
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă45
Înălţime12.625 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii10 cu LED-uri
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă45
Lungime8 13 / 16 "
Voltaj120-277
Lăţime8 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.53
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS9405408000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Glob canelat și gardă

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMontareLăţimePreț
KILLARK VM1L4530 Corp de iluminat cu LED pentru locații periculoase Montare la suprafață | AE9FJU 6JEM9 VM1L45307.5 "13.5 "-13.625 "€2,017.57
KILLARK EML4530A2G Corp de iluminat cu LED pentru locații periculoase 45w Pandantiv | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 " 8 13 / 16 "€3,175.48
KILLARK EML4530X2G Corp de iluminat cu LED Locatii periculoase Plafon 45w | AF3MFT 7J127 EML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Plafon8 13 / 16 "€3,361.28
KILLARK EML4530B2G Corp de iluminat cu LED Locație periculoasă 45w Perete | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Perete8 13 / 16 "€3,817.65
KILLARK VM1L4530A2GLG Corp de iluminat cu LED pentru locații periculoase 45w Pandantiv | AF3MFV 7J129 VM1L4530A2GLG7.5 "13.5 " 13.625 "€2,395.91
KILLARK VM1L4530X2GLG Corp de iluminat cu LED Locatii periculoase Plafon 45w | AF3MFW 7J130 VM1L4530X2GLG7.5 "13.5 "Plafon13.625 "€2,389.46
KILLARK VM1L4530B2GLG Corp de iluminat cu LED Locatii periculoase 45w Perete | AF3MFX 7J131 VM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Perete13.625 "€2,482.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK EML4530 Corp de iluminat cu led Locație periculoasă canelată
€2,795.72 /unitate