KILLARK VM1L4530X2GLG Corp de iluminat cu LED Locatii periculoase Plafon 45w | AF3MFW 7J130

KILLARK VM1L4530X2GLG Corp de iluminat cu LED pentru locații periculoase Tavan 45 W

În stoc
Articol: AF3MFW Model: VM1L4530X2GLGCrucea Ref: 7J130

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,389.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED Light Fix
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 131 grade F
finalizareaPulbere la cuptor Epoxi / Poliester
Număr articol de fixare6JEM9
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă45
Înălţime7.5 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii10 cu LED-uri
Tip lămpiLED-uri
Wați de lampă45
Lungime13.5 "
MontarePlafon
Suport de montare Număr articol2PDE8
Voltaj120-277
Lăţime13.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.368
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMontareLăţimePreț
KILLARK VM1L4530 Corp de iluminat cu LED pentru locații periculoase Montare la suprafață | AE9FJU 6JEM9 VM1L45307.5 "13.5 "-13.625 "€2,017.57
KILLARK EML4530 Corp de iluminat cu led pentru locații periculoase canelate | AE9FJV 6JEN0 EML453012.625 "8 13 / 16 "-8 13 / 16 "€2,795.72
KILLARK EML4530A2G Corp de iluminat cu LED pentru locații periculoase 45w Pandantiv | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 " 8 13 / 16 "€3,175.48
KILLARK EML4530X2G Corp de iluminat cu LED Locatii periculoase Plafon 45w | AF3MFT 7J127 EML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Plafon8 13 / 16 "€3,361.28
KILLARK EML4530B2G Corp de iluminat cu LED Locație periculoasă 45w Perete | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Perete8 13 / 16 "€3,817.65
KILLARK VM1L4530A2GLG Corp de iluminat cu LED pentru locații periculoase 45w Pandantiv | AF3MFV 7J129 VM1L4530A2GLG7.5 "13.5 " 13.625 "€2,395.91
KILLARK VM1L4530B2GLG Corp de iluminat cu LED Locatii periculoase 45w Perete | AF3MFX 7J131 VM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Perete13.625 "€2,482.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VM1L4530X2GLG Corp de iluminat cu LED pentru locații periculoase Tavan 45 W
€2,389.46 /unitate