Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de evacuare KILLARK GECLBT-2M, fier, stil Lb, dimensiune butuc de 3/4 inch | AH2PMZ 2LLW2

KILLARK Corp de evacuare GECLBT-2M, fier, stil Lb, dimensiune butuc de 3/4 inch

În stoc
Articol: AH2PMZ Model: GECLBT-2MCrucea Ref: 2LLW2
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
€179.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de evacuare a conductei
Tip spatePlat
Material corpFier de călcat
Stilul corpuluiLB
Tip de corpCorp de evacuare a conductei
Capacitate19.0 cu. în.
CuloriGri
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Oferă protecție și acces la conductorii din conductele rigide filetate pentru întreținere și modificarea sistemului
    • Dispune de butuci cu filet conic pentru continuitatea pământului și filete de acoperire externe pentru a proteja conductorii de deteriorare
    • Vine cu deschideri de capac filetate intern pentru spațiu suplimentar pentru cablare
    • Finisaj acoperit cu pulbere epoxidic, rezistent la intemperii, pentru a rezista la medii corozive

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK GECCT-1M Corp de ieșire pentru conducte C 1/2 inch | AH2PMR 2LLV3 GECCT-1MC19.0 cu. în.1 / 2 "€214.87
KILLARK GECCT-2M Corp ieșire conductă Fier de călcat C 3/4 inch | AH2PMT 2LLV4 GECCT-2MC19.0 cu. în.3 / 4 "€180.16
KILLARK GECCT-3M Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat C 1 inch | AH2PMU 2LLV5 GECCT-3MC19.0 cu. în.1"€256.22
KILLARK GECET-2M Corp Ieșire Conduit Fier E | AH2PMW 2LLV8 GECET-2ME18.0 cu. în.3 / 4 "€211.52
KILLARK GECLBT-1M Corp de ieșire pentru conducte LB 1/2 inch | AH2PMY 2LLW1 GECLBT-1MLB19.0 cu. în.1 / 2 "€229.34
KILLARK GECLBT-3M Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat LB 1 inch | AH2PNA 2LLW3 GECLBT-3MLB19.0 cu. în.1"€229.85
KILLARK GECLT-1M Conduit Ieșire Corp Fier L | AH2PNB 2LLW4 GECLT-1ML19.0 cu. în.1 / 2 "€223.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Corp de evacuare GECLBT-2M, fier, stil Lb, dimensiune butuc de 3/4 inch
€179.78 /unitate