Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK NV2FG26ASG Cfl Fixture cu AC2ZEB și AF9JQW | AF3ACU 7A0X3

KILLARK NV2FG26ASG Cfl Fixture Cu AC2ZEB Și AF9JQW

În stoc
Element: AF3ACU Model: NV2FG26ASGCrucea Ref: 7A0X3
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
€637.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent compact
Temperatura ambientală. Gamă-40 de grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă26
Înălţime3 5 / 16 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasă30% poliester termosetat umplut cu sticlă
Denumirea lămpiiGX24-Q-3
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiFluorescent
Wați de lampă26
Lungime4 9 / 16 "
Montare
Voltaj120-277
Lăţime4 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiWați de lampăLungimeMontareLăţimePreț
KILLARK NV2FG18 Corp de iluminat fluorescent compact Gx24q2 | AC2ZDV 2PDG2 NV2FG18183 5 / 16 "GX24-Q-2184 9 / 16 "-4 9 / 16 "€399.43
KILLARK NV2FG26 Corp de iluminat fluorescent compact Gx24q3 | AC2ZDW 2PDG3 NV2FG26263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "-4 9 / 16 "€465.80
KILLARK NV2FG32 Corp de iluminat fluorescent compact Gx24q3 | AC2ZDX 2PDG4 NV2FG32323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "-4 9 / 16 "€473.27
KILLARK NV2FG42 Corp de iluminat fluorescent compact Gx24q3 | AC2ZDY 2PDG5 NV2FG42423 5 / 16 "GX24-Q-4424 9 / 16 "-4 9 / 16 "€475.25
KILLARK NV2FG42ASG Cfl Fixture cu AC2ZEB și AF9JQW | AF3ACW 7A0X5 NV2FG42ASG423 5 / 16 "GX24-Q-3424 9 / 16 " 4 9 / 16 "€647.24
KILLARK NV2FG26XSG Cfl Fixare cu AC2ZEB și AC2ZDZ | AF3ADZ 7A145 NV2FG26XSG263 5 / 16 "GX24-Q-3264 9 / 16 "Plafon4 9 / 16 "€657.88
KILLARK NV2FG32XSG Cfl Fixare cu AC2ZEB și AC2ZDZ | AF3AEA 7A146 NV2FG32XSG323 5 / 16 "GX24-Q-3324 9 / 16 "Plafon4 9 / 16 "€665.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK NV2FG26ASG Cfl Fixture Cu AC2ZEB Și AF9JQW
€637.79 /unitate