Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK NVSZMFG01R Lumină de avertizare periculoasă Xenon Red 120VAC | AJ2HCZ 4KGU4

KILLARK NVSZMFG01R Lumină de avertizare periculoasă Xenon Red 120VAC

În stoc
Articol: AJ2HCZ Model: NVSZMFG01RCrucea Ref: 4KGU4
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
€679.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de avertizare
Curent tras0.04A AC
Adâncime4.75 "
Diametru4.75 "
Blițuri pe minut60-80
Înălţime11.187 "
Material carcasăPoliester umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii10,000 ore
Tip lămpiXenon
Proiectare lentileFă-mi
Material LensLexan(R)
Ieșire ușoară50 Candela
Temperatura de operare.-22 până la 104 grade F
Sursa de putere120 VAC
EvaluareIP66, NEMA 3, 4, 4X
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)46.48
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
KILLARK NVSZMFG01A Lumină de avertizare periculoasă Xenon Chihlimbar 120V | AJ2HCY 4KGU3 NVSZMFG01A€678.65
KILLARK NVSZMFG01G Lumină de avertizare periculoasă verde xenon 120V | AJ2HDA 4KGU5 NVSZMFG01G€678.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK NVSZMFG01R Lumină de avertizare periculoasă Xenon Red 120VAC
€679.48 /unitate