Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID FG637400BLA Mătură de hol Ppl Metal acoperit cu vinil 35 | AE6ZBB 5W638

RUBBERMAID FG637400BLA Mătură de hol Ppl Metal acoperit cu vinil 35

În stoc
Articol: AE6ZBB Model: FG637400BLACrucea Ref: 5W638
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
€26.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătura din hol
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâuPolipropilenă
Diametrul mânerului măturii3 / 4 "
Lungimea mânerului măturii28 "
Material mâner măturăVinilin
Sistem de codare colorNu
Mâner Dia.3 / 4 "
mâner Lungime28 "
Tip mânerMetal acoperit cu vinil
Lungime totală35 "
Mătură fața7-7/8 "
Lungime tăiere5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)98.3
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS9603908040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG637400BLA Mătură de hol Ppl Metal acoperit cu vinil 35
€26.37 /unitate