SPEEDAIRE Elemente de înlocuire a tobei de eșapament, aluminiu și polipropilenă


Filtru
Evaluarea filtrului: 0.9 microni , Pentru utilizare pe: Porturi de evacuare , Material: Aluminiu și polipropilenă , Max. Curgere: Cfm 160 , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 160 F , Tip: Element de înlocuire
StilModelSe potriveșteLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
2YNN5
1 / 8 și 1 / 42.75 "1.62 "€94.16
B
2YNN7
3/4 și 15.5 "3 5 / 16 "€103.83
C
2YNN6
3 / 8 și 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€95.10

Elemente de înlocuire a tobei de eșapament, aluminiu și polipropilenă

Elementele de înlocuire ale tobei de eșapament SPEEDAIRE sunt folosite pentru a menține eficiența tobei de eșapament și pentru a reduce ceața de ulei din aerul evacuat în multe aplicații pneumatice din fabrică și camere albe. Sunt fabricate din aluminiu și polipropilenă, combinate pentru a fi utilizate pe porturile de evacuare și pot rezista la o presiune maximă de 300 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de elemente de înlocuire, disponibile în lungimi de 2.75, 4.312 și 5.5 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?