Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK NWPFE131330A Lumină de urgență pentru locații periculoase 13w 120/277v | AE9FJX 6JEN2

KILLARK NWPFE131330A Lumină de urgență pentru locații periculoase 13w 120/277v

În stoc
Articol: AE9FJX Model: NWPFE131330ACrucea Ref: 6JEN2
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
€2,944.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de urgență pentru locație periculoasă
Temperatura ambientală. Gamă-4 până la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Baterie TipNichel Cadmiu
Putere fixă13
Înălţime4 15 / 32 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăPolicarbonat de înaltă rezistență
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiFluorescent
Wați de lampă13
Lungime11.156 "
MontarePicioare externe
Timp de reîncărcare25 Ore
Indicatorul de stareIndicator LED de încărcare
Voltaj120/277
Wați @ 90 de minute13
Lăţime7.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS9405103000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Evaluat pentru locații periculoase, are o funcție de rezervă a bateriei

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK NWPFE131330A Lumină de urgență pentru locații periculoase 13w 120/277v
€2,944.21 /unitate