Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK PCC300 Colier pentru conducte paralele Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7

KILLARK Clemă pentru conducte paralele PCC300 Emt 3 in

În stoc
Articol: AC2NFR Model: PCC300Ref încrucișat: 2LKX7
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
€50.30 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte paralele
Dimensiunea EMT3 In.
finalizareaGalvanizat la cald
Grosimea flanșei1/4 "la 51/64"
Lungime5.125 "
MaterialFier maleabil
Conduct/conductă nominală3"
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)3
SubcategorieCleme pentru conducte
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.693
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
KILLARK PCC050 Colier pentru conducte paralele Emt 1/2 in | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€17.57
KILLARK PCC100 Colier pentru conducte paralele Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€21.26
KILLARK PCC125 Colier pentru conducte paralele Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€24.54
KILLARK PCC150 Colier pentru conducte paralele Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€25.76
KILLARK PCC200 Colier pentru conducte paralele Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "€30.44
KILLARK PCC250 Colier pentru conducte paralele Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€42.53
KILLARK PCC350 Colier pentru conducte paralele Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8 PCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "€49.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Clemă pentru conducte paralele PCC300 Emt 3 in
€50.30 /unitate