Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK T27 Corp ieșire conductă Fier de călcat T 3/4 inch | AH2PUM 2NE40

KILLARK T27 Conduit Ieșire Corp Fier T 3/4 inch

În stoc
Articol: AH2PUM Model: T27Crucea Ref: 2NE40
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
€33.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de evacuare a conductei
Tip spatePlat
Material corpFier de călcat
Stilul corpuluiT
Tip de corpCorp de evacuare a conductei
Capacitate9.5 cu. în.
CuloriGri
Clasa de locație periculoasăNu
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.729
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCapacitateClasa de locație periculoasăDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK GESTT-3M Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat T 1 inch | AH2PPL 2LMA2 GESTT-3MT42.0 cu. în.Da1"€408.18
KILLARK C27 Corp ieșire conductă Fier de călcat C 3/4 inch | AH2PRT 2MY77 C27C7.0 cu. în.Nu3 / 4 "€38.57
KILLARK C47 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 1-1/4 inch | AH2PRV 2MY79 C47C19.5 cu. în.Nu1.25 "€76.64
KILLARK C67 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 2 inch | AH2PRX 2MY81 C67C48.0 cu. în.Nu2"€166.77
KILLARK LB67 Corp de ieșire pentru conducte Fier de călcat 2 inch | AH2PTE 2NA61 LB67LB48.0 cu. în.Nu2"€221.72
KILLARK LL17 Corp ieșire conductă Fier de călcat LL 1/2 inch | AH2PTF 2NA62 LL17LL4.0 cu. în.Nu1 / 2 "€32.59
KILLARK LL27 Corp ieșire conductă Fier de călcat LL 3/4 inch | AH2PTG 2NA63 LL27LL7.0 cu. în.Nu3 / 4 "€48.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK T27 Conduit Ieșire Corp Fier T 3/4 inch
€33.24 /unitate