Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK VSQ3023 Interblocare mecanică 2w3p 30a | AF9JMR 2NVY4

KILLARK VSQ3023 Interblocare mecanică 2w3p 30a

În stoc
Articol: AF9JMR Model: VSQ3023Crucea Ref: 2NVY4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€4,063.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare mecanică Pin & Sleeve
amperi30
HP15
Butuc1"
Număr de poli3
Număr de fire2
Fază1
Tippericuloase Locație
Foloseste cu2NVN4 (VP3385)
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8536509035

Variante de produs

ProdusModelamperiHPNumăr de poliNumăr de fireFazăTipFoloseste cuPreț
KILLARK VSQ3034 Interblocare mecanică 3w4p 30a | AF9JMT 2NVY5 VSQ30343020433periculoase Locație5HJ60 (VP3485)€3,805.79
KILLARK VSQ6023 Interblocare mecanică 2w3p 60a | AF9JMU 2NVY6 VSQ60236030321periculoase Locație2NVP7 (VP6385)€5,628.76
KILLARK VSQ6034 Interblocare mecanică 3w4p 60a | AF9JMV 2NVY7 VSQ60346030433periculoase Locație5HJ62 (VP6485)€5,419.49
KILLARK VWSQ3023 Interblocare mecanică 4x 2w3p 30a | AF9JMW 2NVY8 VWSQ30233015321Nema 4X2NVN4 (VP3385)€3,444.92
KILLARK VWSQ3034 Interblocare mecanică 4x 3w4p 30a | AF9JMX 2NVY9 VWSQ30343020433Nema 4X5HJ60 (VP3485)€3,528.32
KILLARK VWSQ6023 Interblocare mecanică 4x 2w3p 60a | AF9JMY 2NVZ1 VWSQ60236030321Nema 4X2NVP7 (VP6385)€3,920.91
KILLARK VWSQ6034 Interblocare mecanică 4x 3w4p 60a | AF9JMZ 2NVZ2 VWSQ60346030433Nema 4X5HJ62 (VP6485)€3,989.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK VSQ3023 Interblocare mecanică 2w3p 30a
€4,063.30 /unitate