KIMBLE CHASE 26600-1000 Balon Erlenmeyer 1000mL PK6 | AH8KPF 38VK24

KIMBLE CHASE 26600-1000 Balon Erlenmeyer 1000 ml PK6

În stoc
Element: AH8KPF Model: 26600-1000Crucea Ref: 38VK24

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€683.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon Erlenmeyer
ASTME438
autoclavabileDa
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă borosilicată
Capacitate34 uncie
ÎnchidereDa
Tip de închidereDop
Gama de absolvire250 până la 1000 ml
Subdiviziuni de absolvire50ml
Înălţime5"
StilDrept
TipErlenmeyer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8482
Înălțimea navei (cm)29.53
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)42.55
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Steril / Nesteril: Nesteril
    • Înălțimea dispozitivelor de laborator - Metrică: 203 mm

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateÎnchidereTip de închidereDiametruGama de absolvireSubdiviziuni de absolvireÎnălţimePkg. Cant.Preț
KIMBLE CHASE 26500-6000 Balon Erlenmeyer 6000ml | AF3PJA 8AFR0 26500-6000Balon Erlenmeyer, gât îngust6000 mL--241mm1500-6000 ml500395mm1€304.27
KIMBLE CHASE 26520-1 Pachet de pornire cu balon Erlenmeyer - Pachet De 5 | AF3PNT 8AKF9 26520-1Pachetul de pornire ErlenmeyerPachet de pornire cu balon Erlenmeyer--50, 66, 81, 102, 128 mm--78, 108, 130, 174, 213 mm5€100.47
KIMBLE CHASE 26500-4000 Balon Erlenmeyer 4000ml | AF4YBB 9PP30 26500-4000Balon Erlenmeyer, gât îngust4000mL--208mm1000 până la 4000 ml250mL355mm1€166.77
KIMBLE CHASE 26600-250 Erlenmeyer Flask Pennyhead Stopper PK12 | AH8KLK 38VJ43 26600-250Balon Erlenmeyer8.45 uncieDaDop-50 până la 225 ml25ml5.11 "12€848.43
KIMBLE CHASE 26600-50 Balon Erlenmeyer 50mL PK12 | AH8KLN 38VJ46 26600-50Balon Erlenmeyer1.7 uncieDaDop-20 până la 50 ml10mL3"12€604.79
KIMBLE CHASE 26500-1000 Balon Erlenmeyer 1000mL PK24 | AH8KME 38VJ74 26500-1000Balon Erlenmeyer34 uncieNuCapac-250 până la 1000 ml50ml5"24€568.89
KIMBLE CHASE 26650-1000 Balon Erlenmeyer 1000mL gura lată PK24 | AH8KMF 38VJ75 26650-1000Balon Erlenmeyer34 uncieNuDop-250 până la 1000 ml50ml8.5 "24€675.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIMBLE CHASE 26600-1000 Balon Erlenmeyer 1000 ml PK6
€683.98 /ambalaj