Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KINDORF H 122 3/8 EG Strut Piuliță stil foarfecă Filet 3/8 inch | AC2DKJ 2HZE1

KINDORF H 122 3/8 EG Strut Piuliță stil foarfecă Filet 3/8 inch

În stoc
Articol: AC2DKJ Model: H 122 3/8 EGCrucea Ref: 2HZE1
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
€12.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de canal
CuloriSilver
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Adâncime3 / 8 "
finalizareaZinc electrogalvanizat
MaterialOţel
Grosime3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStil foarfeca 3 în 1
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteifinalizareaArticolDimensiune de filetPreț
KINDORF H 122 1/4 EG Strut Piuliță stil foarfecă Filet 1/4 inch | AC2DKH 2HZD9 H 122 1/4 EGSilver1 / 4 "Zinc electrogalvanizatPiuliță de canal1 / 4-20€11.85
KINDORF H 122 1/2 EG Strut Piuliță stil foarfecă Filet de 1/2 inch | AC2DKK 2HZE2 H 122 1/2 EGSilver1 / 2 "Zinc electrogalvanizatPiuliță de canal1 / 2-13€13.15
KINDORF UCN14 Piuliță conică canal 1/4 inch Aur Pk5 | AG3UMU 33VM07 UCN14Aur-Galv-KromPiuliță de con de canal1 / 4-20€23.12
KINDORF UCN12 Piuliță conică canal 1/2 inch Aur Pk5 | AG3UMV 33VM08 UCN12Aur-Galv-KromPiuliță de con de canal1 / 2-13€32.63
KINDORF UCN38 Piuliță conică canal 3/8 inch Aur Pk5 | AG3UMW 33VM09 UCN38Aur-Galv-KromPiuliță de con de canal3 / 8-16€29.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINDORF H 122 3/8 EG Strut Piuliță stil foarfecă Filet 3/8 inch
€12.87 /unitate