Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KINEDYNE 422721GRA Curea troliu 27 picioare x 4 inchi 5400 lb. | AB6XYT 22P568

KINEDYNE 422721GRA Curea troliu 27 picioare x 4 inchi 5400 lb.

În stoc
Articol: AB6XYT Model: 422721GRACrucea Ref: 22P568
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
€47.73 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea troliu
Tipul de ajustareVinci
Material corpPoliester
Rezistența la rupere16,200 lb.
CuloriAur
Stil de montajCârlig plat
Material hardwareOțel carbon zincat / tratat termic
Lungimea curelei27ft
Lățimea curelei4"
Limita sarcinii de lucru5400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStil de montajLungimea cureleiLățimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
KINEDYNE 323021GRA Curea troliu 30 picioare x 3 inchi 5400 lb. | AB6XYQ 22P566 323021GRACârlig plat30ft3"5400 lb.€65.87
KINEDYNE 323040GRA Curea troliu 30 picioare x 3 inchi 5400 lb. | AB6XYR 22P567 323040GRAAncoră cu lanț30ft3"5400 lb.€84.31
KINEDYNE 423010GRA Curea troliu 30 picioare x 4 inchi 5400 lb. | AB6XYU 22P569 423010GRAInel triunghiular30ft4"5400 lb.€58.87
KINEDYNE 423021GRA Curea troliu 30 picioare x 4 inchi 5400 lb. | AB6XYV 22P570 423021GRACârlig plat30ft4"5400 lb.€47.83
KINEDYNE 423030GRA Curea troliu 30 picioare x 4 inchi 5000 lb. | AB6XYW 22P571 423030GRAOchi cusut30ft4"5000 lbs.€50.19
KINEDYNE 423040GRA Curea troliu 30 picioare x 4 inchi 5400 lb. | AB6XYX 22P572 423040GRAAncoră cu lanț30ft4"5400 lb.€97.11
KINEDYNE 423000GRA Curea troliu 30 picioare x 4 inchi 5400 lb. | AB6YBH 22P631 423000GRAFără accesorii30ft4"5400 lb.€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINEDYNE 422721GRA Curea troliu 27 picioare x 4 inchi 5400 lb.
€47.73 /unitate