Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KINEDYNE 651201GRA Curea cu cataramă cu came logistică 12ft x 2 inch 835lb | AB6YAV 22P619

KINEDYNE 651201GRA Curea cu cataramă cu came logistică 12ft x 2 inch 835lb

În stoc
Articol: AB6YAV Model: 651201GRACrucea Ref: 22P619
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
€34.19 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 20
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea cu cataramă logistică
Puterea de asamblare2500 lb.
Material corpPoliester
CuloriGalben
Stil de montajSpring E-Track
Material hardwareOţel
Lungimea curelei12ft
Lățimea curelei2"
Limita sarcinii de lucru835 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimea cureleiPreț
KINEDYNE 651601GRA Curea cu cataramă cu came logistică 16ft x 2 inch 835lb | AB6YAR 22P616 651601GRAGri16ft€35.10
KINEDYNE 652001GRA Curea cu cataramă cu came logistică 20ft x 2 inch 835lb | AB6YAW 22P620 652001GRAAlbastru20ft€39.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINEDYNE 651201GRA Curea cu cataramă cu came logistică 12ft x 2 inch 835lb
€34.19 /unitate