Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3108 12 21 Tub tee tată 12 mm țeavă 1/2 inch - Pachet De 10 | AD7WUB 4GWP2

LEGRIS 3108 12 21 Tub tată 12 mm țeavă 1/2 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AD7WUB Model: 3108 12 21Crucea Ref: 4GWP2
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
€523.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală21mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3917400090
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3108 08 11 Filet tată ramificat T 1/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDA 1DCL6 3108 08 11Tub x MNPT-1 / 8 "5/16 "sau 8 mm10€179.96
LEGRIS 3108 08 14 Filet T de ramificație tată 1/4 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDC 1DCL8 3108 08 14Tub x MNPT-1 / 4 "5/16 "sau 8 mm10€209.33
LEGRIS 3108 08 18 Filet tată ramificată T 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDE 1DCN1 3108 08 18Tub x MNPT-3 / 8 "5/16 "sau 8 mm10€194.22
LEGRIS 3108 60 22 Filet T de ramificație tată 1/2 inch Npt - Pachet De 10 | AA9HDH 1DCN5 3108 60 22Tub x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "10€293.96
LEGRIS 3108 04 11 Teu ramificat masculin 5/32 T 1/8 P Mnpt - Pachet De 10 | AB2WVK 1PEV9 3108 04 11Tub x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "sau 4 mm10€139.13
LEGRIS 3108 04 14 Teu ramificat masculin 5/32 inch diametru exterior 290 Psi - Pachet de 10 | AB2WVL 1PEW1 3108 04 14Tub x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "sau 4 mm10€194.04
LEGRIS 3108 53 11 Teu de ramură tată 1/8 inch diametru exterior 290 Psi - Pachet de 10 | AB2WVN 1PEW8 3108 53 11Tub x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€148.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3108 12 21 Tub tată 12 mm țeavă 1/2 inch - Pachet de 10
€523.81 /ambalaj