Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0005.0511105X40 Filete interne mâner cu came 2-5/16 inchi x 14.4 mm | AG9MHJ 20WX49

KIPP K0005.0511105X40 Filete interne ale mânerului cu came 2-5/16 inch x 14.4 mm

În stoc
Articol: AG9MHJ Model: K0005.0511105X40Crucea Ref: 20WX49
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
€38.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul Cam
finalizareaPudră acoperită
MaterialAluminiu turnat
Lungime totală59mm
Lungimea surubului1-37 / 64
Dimensiune de filetM5
TipFire interne
Lăţime14.4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetLăţimePreț
KIPP K0646.25211A3X30 Filete interne mâner cu came 4-21/64 inch x 33 mm | AG9MHK 20WY51 K0646.25211A3X30matăPlastic110mm1.1875 / 16-1833mm€24.02
KIPP K0646.1531105X30 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 33 mm | AG9MHL 20WY97 K0646.1531105X30matăPlastic / oțel inoxidabil79.6mm1.187M522mm€32.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0005.0511105X40 Filete interne ale mânerului cu came 2-5/16 inch x 14.4 mm
€38.91 /unitate