Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0646.25211A3X30 Filete interne mâner cu came 4-21/64 inch x 33 mm | AG9MHK 20WY51

KIPP K0646.25211A3X30 Filete interne mâner cu came 4-21/64 inch x 33 mm

În stoc
Articol: AG9MHK Model: K0646.25211A3X30Crucea Ref: 20WY51
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
€24.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul Cam
finalizareamată
MaterialPlastic
Lungime totală110mm
Lungimea surubului1.187
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFire interne
Lăţime33mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetLăţimePreț
KIPP K0005.0511105X40 Filete interne mâner cu came 2-5/16 inchi x 14.4 mm | AG9MHJ 20WX49 K0005.0511105X40Pudră acoperităAluminiu turnat59mm1-37 / 64M514.4mm€38.91
KIPP K0646.1531105X30 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 33 mm | AG9MHL 20WY97 K0646.1531105X30matăPlastic / oțel inoxidabil79.6mm1.187M522mm€32.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0646.25211A3X30 Filete interne mâner cu came 4-21/64 inch x 33 mm
€24.02 /unitate