Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0005.15111A1X30 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm | AF7DTB 20WX72

KIPP K0005.15111A1X30 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm

În stoc
Articol: AF7DTB Model: K0005.15111A1X30Crucea Ref: 20WX72
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
€40.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul Cam
finalizareaPudră acoperită
MaterialAluminiu turnat
Lungime totală79.2mm
Lungimea surubului1.187
Dimensiune de filet10-32
TipFire interne
Lăţime21.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926902500

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului internLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetLăţimePreț
KIPP K0005.95011AD Filete interne mâner cu came 1-41/64 inch x 14.4 mm | AF7DMW 20WU72 K0005.95011AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€23.04
KIPP K0005.95011AE Filete interne mâner cu came 1-41/64 inch x 14.4 mm | AF7DMX 20WU73 K0005.95011AE8-3241.7mm-8-3214.4mm€23.07
KIPP K0005.05011A0 Filete interne mâner cu came 2-5/16 inch x 18 mm | AF7DMY 20WU74 K0005.05011A010-2459mm-10-2418mm€23.85
KIPP K0005.05011A1 Filete interne mâner cu came 2-5/16 inch x 18 mm | AF7DMZ 20WU75 K0005.05011A110-3259mm-10-3218mm€23.89
KIPP K0005.05011AE Filete interne mâner cu came 2-5/16 inch x 18 mm | AF7DNA 20WU76 K0005.05011AE8-3259mm-8-3218mm€24.31
KIPP K0005.95111AD Filete interne mâner cu came 1-41/64 inch x 14.4 mm | AF7DNB 20WU77 K0005.95111AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€34.50
KIPP K0005.95111AE Filete interne mâner cu came 1-41/64 inch x 14.4 mm | AF7DNC 20WU78 K0005.95111AE8-3241.7mm-8-3214.4mm€34.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0005.15111A1X30 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 21.5 mm
€40.86 /unitate