Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0108.1A52X50 Pârghie reglabilă 1/2-13 Extern 1.99 3.62 0 Grade | AC9HHY 3GKK6

KIPP K0108.1A52X50 Pârghie reglabilă 1/2-13 Extern 1.99 3.62 0 grade

În stoc
Element: AC9HHY Model: K0108.1A52X50Crucea Ref: 3GKK6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€72.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de tensiune reglabilă
finalizareaPulbere de oxid negru
Mâner0 Grade
Înălţime3.43 "
MaterialOţel
Lungime totală3.62 "
Lungimea surubului1.99 "
StilManetă reglabilă
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0108.2A51 Pârghie reglabilă 1/2-13 Internă 4.17 2.7 20 grade | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 Grade2.7 "4.37 "-Fir intern€79.73
KIPP K0108.2A52 Pârghie reglabilă 1/2-13 Internă 4.37 1.65 0 Grade | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 Grade1.65 "4.37 "-Fir intern€79.73
KIPP K0108.3A51 Pârghie reglabilă 1/2-13 Internă 5.1 3.19 20 grade | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 Grade3.19 "5.3 "-Fir intern€96.72
KIPP K0108.3A52 Pârghie reglabilă 1/2-13 Internă 5.3 1.85 0 Grade | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 Grade1.85 "5.3 "-Fir intern€96.72
KIPP K0108.1A51X20 Pârghie reglabilă 1/2-13 Extern 0.78 3.46 20 grade | AC9HHM 3GKJ5 K0108.1A51X2020 Grade3.09 "3.62 "0.78 "Fir extern€70.40
KIPP K0108.1A51X25 Pârghie reglabilă 1/2-13 Extern 0.99 3.46 20 grade | AC9HHN 3GKJ6 K0108.1A51X2520 Grade3.29 "3.62 "0.99 "Fir extern€70.40
KIPP K0108.1A51X30 Pârghie reglabilă 1/2-13 Extern 1.18 3.46 20 grade | AC9HHP 3GKJ7 K0108.1A51X3020 Grade3.48 "3.62 "1.18 "Fir extern€70.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0108.1A52X50 Pârghie reglabilă 1/2-13 Extern 1.99 3.62 0 grade
€72.26 /unitate