Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0108.4A61X50 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 1.99 5.1 20 grade | AC9HKR 3GKT1

KIPP K0108.4A61X50 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 1.99 5.1 20 grade

În stoc
Element: AC9HKR Model: K0108.4A61X50Crucea Ref: 3GKT1
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
€126.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de tensiune reglabilă
CuloriNegru
finalizareaPulbere de oxid negru
Mâner20 Grade
Înălţime5.47 "
MaterialOţel
Lungime totală5.3 "
Lungimea surubului1.99 "
StilManetă reglabilă
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0108.3A61 Pârghie reglabilă 5/8-11 Internă 5.1 3.19 20 grade | AC9HGE 3GKF2 K0108.3A6120 Grade3.19 "-Fir intern€96.72
KIPP K0108.3A62 Pârghie reglabilă 5/8-11 Internă 5.3 1.85 0 Grade | AC9HGF 3GKF3 K0108.3A620 Grade1.85 "-Fir intern€96.72
KIPP K0108.4A61 Pârghie reglabilă 5/8-11 Internă 5.1 3.5 20 grade | AC9HGG 3GKF4 K0108.4A6120 Grade3.5 "-Fir intern€114.03
KIPP K0108.4A62 Pârghie reglabilă 5/8-11 Internă 5.3 2.22 0 Grade | AC9HGH 3GKF5 K0108.4A620 Grade2.22 "-Fir intern€114.03
KIPP K0108.3A61X20 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 0.78 5.1 20 grade | AC9HKB 3GKP5 K0108.3A61X2020 Grade3.98 "0.78 "Fir extern€104.50
KIPP K0108.3A61X25 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 0.99 5.1 20 grade | AC9HKC 3GKP6 K0108.3A61X2520 Grade4.17 "0.99 "Fir extern€104.50
KIPP K0108.3A61X30 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 1.18 5.1 20 grade | AC9HKD 3GKP7 K0108.3A61X3020 Grade4.37 "1.18 "Fir extern€104.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0108.4A61X50 Pârghie reglabilă 5/8-11 Extern 1.99 5.1 20 grade
€126.89 /unitate