Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0116.2A21X45 Mâner reglabil 1/4-20 Extern 1.77 2.93 3.56 Negru | AC9GHX 3GGD6

KIPP K0116.2A21X45 Mâner reglabil 1/4-20 Extern 1.77 2.93 3.56 Negru

În stoc
Articol: AC9GHX Model: K0116.2A21X45Ref încrucișat: 3GGD6
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
€29.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime3.56 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului1.77 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipFire externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0116.1A21 Mâner reglabil 1/4-20 Intern 1.85 1.28 Negru | AC9GDP 3GFP6 K0116.1A211.28 "1.85 "-Fire interne€21.01
KIPP K0116.2A21 Mâner reglabil 1/4-20 Intern 2.93 1.79 Negru | AC9GDU 3GFR1 K0116.2A211.79 "2.93 "-Fire interne€25.86
KIPP K0116.1A21X10 Mâner reglabil 1/4-20 Extern 0.39 1.85 1.67 Negru | AC9GGA 3GFX8 K0116.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "Fire externe€22.00
KIPP K0116.1A21X15 Mâner reglabil 1/4-20 Extern 0.59 1.85 1.87 Negru | AC9GGB 3GFX9 K0116.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "Fire externe€22.45
KIPP K0116.1A21X20 Mâner reglabil 1/4-20 Extern 0.78 1.85 2.07 Negru | AC9GGC 3GFY1 K0116.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "Fire externe€22.45
KIPP K0116.1A21X25 Mâner reglabil 1/4-20 Extern 0.99 1.85 2.26 Negru | AC9GGD 3GFY2 K0116.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "Fire externe€22.45
KIPP K0116.1A21X30 Mâner reglabil 1/4-20 Extern 1.18 1.85 2.46 Negru | AC9GGE 3GFY3 K0116.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "Fire externe€22.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0116.2A21X45 Mâner reglabil 1/4-20 Extern 1.77 2.93 3.56 Negru
€29.02 /unitate