Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0116.2A31X20 Mâner reglabil 5/16-18 Extern 0.78 2.93 Negru | AC9GJC 3GGE2

KIPP K0116.2A31X20 Mâner reglabil 5/16-18 Extern 0.78 2.93 Negru

În stoc
Articol: AC9GJC Model: K0116.2A31X20Crucea Ref: 3GGE2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.58 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului0.78 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFire externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0116.2A31 Mâner reglabil 5/16-18 Intern 2.93 1.79 Negru | AC9GDV 3GFR2 K0116.2A311.79 "2.93 "-Fire interne€26.51
KIPP K0116.3A31 Mâner reglabil 5/16-18 Intern 3.58 2.26 Negru | AC9GDY 3GFR5 K0116.3A312.26 "3.58 "-Fire interne€30.46
KIPP K0116.2A31X15 Mâner reglabil 5/16-18 Extern 0.59 2.93 Negru | AC9GJB 3GGE1 K0116.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "Fire externe€28.01
KIPP K0116.2A31X25 Mâner reglabil 5/16-18 Extern 0.99 2.93 Negru | AC9GJD 3GGE3 K0116.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "Fire externe€28.27
KIPP K0116.2A31X30 Mâner reglabil 5/16-18 Extern 1.18 2.93 Negru | AC9GJE 3GGE4 K0116.2A31X302.97 "2.93 "1.18 "Fire externe€28.27
KIPP K0116.2A31X35 Mâner reglabil 5/16-18 Extern 1.38 2.93 Negru | AC9GJF 3GGE5 K0116.2A31X353.17 "2.93 "1.38 "Fire externe€29.72
KIPP K0116.2A31X40 Mâner reglabil 5/16-18 Extern 1.57 2.93 Negru | AC9GJG 3GGE6 K0116.2A31X403.37 "2.93 "1.57 "Fire externe€30.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0116.2A31X20 Mâner reglabil 5/16-18 Extern 0.78 2.93 Negru
€28.08 /unitate