Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0122.1061X10 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 0.39 1.85 | AC9GTW 3GHG7

KIPP K0122.1061X10 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 0.39 1.85

În stoc
Articol: AC9GTW Model: K0122.1061X10Crucea Ref: 3GHG7
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
€20.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime1.61 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului0.39 "
StilDesign modern
Dimensiune de filetM6
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiPreț
KIPP K0122.2061X15 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 0.59 2.93 | AC8QZV 3DCP2 K0122.2061X152.26 "2.93 "0.59 "€25.12
KIPP K0122.2061X20 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 0.78 2.93 | AC8QZX 3DCP4 K0122.2061X202.46 "2.93 "0.78 "€25.33
KIPP K0122.2061X25 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 0.99 2.93 | AC8QZZ 3DCP6 K0122.2061X252.66 "2.93 "0.99 "€25.12
KIPP K0122.2061X30 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 1.18 2.93 | AC8RAB 3DCP8 K0122.2061X302.85 "2.93 "1.18 "€25.57
KIPP K0122.2061X35 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 1.38 2.93 | AC8RAD 3DCR1 K0122.2061X353.05 "2.93 "1.38 "€26.85
KIPP K0122.2061X40 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 1.57 2.93 | AC8RAF 3DCR3 K0122.2061X403.25 "2.93 "1.57 "€27.23
KIPP K0122.1061X15 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 0.59 1.85 | AC9GTY 3GHG9 K0122.1061X151.81 "1.85 "0.59 "€20.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0122.1061X10 Mâner reglabil Design modern M6 Extern 0.39 1.85
€20.28 /unitate