Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0122.2081X25 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 0.99 2.93 | AC8RAU 3DCT6

KIPP K0122.2081X25 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 0.99 2.93

În stoc
Element: AC8RAU Model: K0122.2081X25Crucea Ref: 3DCT6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€24.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime2.66 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
Lungimea surubului0.99 "
StilDesign modern
Dimensiune de filetM8
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiPreț
KIPP K0122.2081X15 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 0.59 2.93 | AC8RAP 3DCT2 K0122.2081X152.26 "2.93 "0.59 "€25.57
KIPP K0122.2081X20 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 0.78 2.93 | AC8RAR 3DCT4 K0122.2081X202.46 "2.93 "0.78 "€25.57
KIPP K0122.2081X30 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 1.18 2.93 | AC8RAW 3DCT8 K0122.2081X302.85 "2.93 "1.18 "€25.57
KIPP K0122.2081X35 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 1.38 2.93 | AC8RAY 3DCU1 K0122.2081X353.05 "2.93 "1.38 "€27.32
KIPP K0122.2081X40 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 1.57 2.93 | AC8RBA 3DCU3 K0122.2081X403.25 "2.93 "1.57 "€27.32
KIPP K0122.2081X45 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 1.77 2.93 | AC8RBB 3DCU4 K0122.2081X453.45 "2.93 "1.77 "€27.32
KIPP K0122.2081X50 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 1.99 2.93 | AC8RBC 3DCU5 K0122.2081X503.64 "2.93 "1.99 "€27.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0122.2081X25 Mâner reglabil Design modern M8 Extern 0.99 2.93
€24.87 /unitate