Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0123.3081X25 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 0.99 3.58 | AC8RLF 3DDX8

KIPP K0123.3081X25 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 0.99 3.58

În stoc
Articol: AC8RLF Model: K0123.3081X25Ref încrucișat: 3DDX8
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
€47.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime3.13 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală3.58 "
Lungimea surubului0.99 "
StilDesign modern
Dimensiune de filetM8
TipFilet extern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiPreț
KIPP K0123.2081X15 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 0.59 2.93 | AC8RJU 3DDU1 K0123.2081X152.26 "2.93 "0.59 "€41.18
KIPP K0123.2081X20 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 0.78 2.93 | AC8RJV 3DDU2 K0123.2081X202.46 "2.93 "0.78 "€41.18
KIPP K0123.2081X25 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 0.99 2.93 | AC8RJW 3DDU3 K0123.2081X252.66 "2.93 "0.99 "€45.75
KIPP K0123.2081X30 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 1.18 2.93 | AC8RJX 3DDU4 K0123.2081X302.85 "2.93 "1.18 "€41.18
KIPP K0123.2081X40 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 1.57 2.93 | AC8RJY 3DDU5 K0123.2081X403.25 "2.93 "1.57 "€44.26
KIPP K0123.2081X50 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 1.99 2.93 | AC8RJZ 3DDU6 K0123.2081X503.64 "2.93 "1.99 "€44.26
KIPP K0123.3081X20 Mâner reglabil Design modern M8 Extern Oțel inoxidabil 0.78 3.58 | AC8RLE 3DDX7 K0123.3081X202.93 "3.58 "0.78 "€47.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0123.3081X25 Mâner reglabil Design modern M8 extern din oțel inoxidabil 0.99 3.58
€47.23 /unitate