Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.105 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M5 Intern 1.85 1.22 | AC9HKY 3GKT7

KIPP K0124.105 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M5 Intern 1.85 1.22

În stoc
Element: AC9HKY Model: K0124.105Crucea Ref: 3GKT7
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
€82.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime1.22 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1.85 "
Dimensiune de filetM5
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.105X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M5 Extern 0.59 1.85 1.81 | AC9HLR 3GKV6 K0124.105X151.81 "0.59 "Fir extern€84.47
KIPP K0124.105X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M5 Extern 0.78 1.85 2.01 | AC9HLT 3GKV7 K0124.105X202.01 "0.78 "Fir extern€85.87
KIPP K0124.105X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M5 Extern 0.99 1.85 2.2 | AC9HLU 3GKV8 K0124.105X252.2 "0.99 "Fir extern€86.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.105 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M5 Intern 1.85 1.22
€82.22 /unitate