Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.1A1 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-32 Intern 1.85 1.22 | AC9HLH 3GKU7

KIPP K0124.1A1 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-32 Intern 1.85 1.22

În stoc
Element: AC9HLH Model: K0124.1A1Crucea Ref: 3GKU7
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
€89.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime1.22 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală1.85 "
Dimensiune de filet10-32
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.1A1X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-32 Extern 0.59 1.85 1.81 | AC9HMF 3GKX1 K0124.1A1X151.81 "0.59 "Fir extern€92.12
KIPP K0124.1A1X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-32 Extern 0.78 1.85 2.01 | AC9HMG 3GKX2 K0124.1A1X202.01 "0.78 "Fir extern€92.12
KIPP K0124.1A1X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-32 Extern 0.99 1.85 2.2 | AC9HMH 3GKX3 K0124.1A1X252.2 "0.99 "Fir extern€92.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.1A1 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 10-32 Intern 1.85 1.22
€89.03 /unitate