Motor de spălare DAYTON 48ZJ95, 2 CP, 3 faze, 3505 rpm, 230/460VAC, 56C Cadru | CH6KBU

DAYTON Motor de spălare 48ZJ95, 2 CP, trifazat, 3 rpm, 3505/230 VCA, cadru 460C

În stoc
Articol: CH6KBU Model: 48ZJ95

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,165.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
CicluContinuu
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.8 / 2.8A
HP2
Hz50 / 60 Hz
Lungime mai mică ax10 3 / 4 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3505
Design NEMAB
Eficiență nominală86.5%
Lungime totală12 5 / 8 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 7 / 8 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Material scutAluminiu turnat
VoltajAC 230 / 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelHPDiapozitivul corpului.Cutie pentru conducteHzLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorPreț
DAYTON 11G244 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,522.41
DAYTON 11G245 Condensator motor de spălare drept Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,579.33
DAYTON 11G246 Condensator motor de spălare drept Tefc 1.5 CP 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,398.98
DAYTON 11G247 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 3450 rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,740.09
DAYTON 11G248 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 1745 rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,790.27
DAYTON 11G252 Condensator motor de spălare drept Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,322.25
DAYTON 11G253 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,554.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor de spălare 48ZJ95, 2 CP, trifazat, 3 rpm, 3505/230 VCA, cadru 460C
€2,165.50 /unitate