Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.412X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M12 Extern 1.99 4.29 4.45 | AC8TGF 3DHC1

KIPP K0124.412X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M12 Extern 1.99 4.29 4.45

În stoc
Element: AC8TGF Model: K0124.412X50Crucea Ref: 3DHC1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€168.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime4.45 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului1.99 "
Dimensiune de filetM12
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.412X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M12 Extern 0.99 4.29 3.46 | AC8TGC 3DHA7 K0124.412X253.46 "0.99 "Fir extern€175.33
KIPP K0124.412X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M12 Extern 1.18 4.29 3.66 | AC8TGD 3DHA8 K0124.412X303.66 "1.18 "Fir extern€162.10
KIPP K0124.412X40 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M12 Extern 1.57 4.29 4.06 | AC8TGE 3DHA9 K0124.412X404.06 "1.57 "Fir extern€168.43
KIPP K0124.412X60 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M12 Extern 2.36 4.29 4.84 | AC8TGG 3DHC2 K0124.412X604.84 "2.36 "Fir extern€167.11
KIPP K0124.412 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M12 Intern 4.29 2.48 | AC9HLF 3GKU5 K0124.4122.48 "-Fir intern€157.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.412X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M12 Extern 1.99 4.29 4.45
€168.52 /unitate