Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0247.0105X10 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 0.39 1.26 M5 0.83 | AC8QYV 3DCH9

KIPP K0247.0105X10 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 0.39 1.26 M5 0.83

În stoc
Articol: AC8QYV Model: K0247.0105X10Crucea Ref: 3DCH9
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
€8.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Knurled
ComponenteOţel inoxidabil
Diametru0.83 "
finalizareaNegru mat
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Lungime totală1.26 "
Lungimea surubului0.39 "
Dimensiune de filetM5
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelComponenteLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0247.0105 Buton moletat interior Oțel inoxidabil 0.87 M5 0.83 | AC8QYU 3DCH8 K0247.0105Oţel inoxidabil0.87 "-Fir intern€7.15
KIPP K0247.0105X25 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 0.99 1.85 M5 0.83 | AC8QYW 3DCJ3 K0247.0105X25Oţel inoxidabil1.85 "0.99 "Fir extern€8.45
KIPP K0247.105X10 Buton moletat Extern 0.39 1.26 M5 0.83 | AC9GCT 3GFJ4 K0247.105X10Oţel1.26 "0.39 "Fir extern€4.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0247.0105X10 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 0.39 1.26 M5 0.83
€8.98 /unitate