Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0251.0A3X20 Buton ciupercă 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 0.78 2.09 | AC8RNK 3DEG6

KIPP K0251.0A3X20 Buton ciupercă 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 0.78 2.09

În stoc
Articol: AC8RNK Model: K0251.0A3X20Crucea Ref: 3DEG6

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€14.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de ciuperci
CuloriNegru
Diametru1.21 "
finalizareaNegru mat
Materialtermoplastic
Lungime totală2.090 "
Lungimea surubului0.78 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFilet extern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0251.0A3 Buton ciupercă 5/16-18 Intern Oțel inoxidabil 1.3 1.21 | AC8RMX 3DEE6 K0251.0A31.3 "-Filet intern, componente din oțel inoxidabil€13.15
KIPP K0251.0A3X40 Buton ciupercă 5/16-18 Exterior Oțel inoxidabil 1.57 2.87 | AC8RNL 3DEG7 K0251.0A3X402.87 "1.57 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€15.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0251.0A3X20 Buton ciupercă 5/16-18 Extern Oțel inoxidabil 0.78 2.09
€14.80 /unitate