Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.1A01X10 Mâner reglabil 10-24 Extern 0.39 1.85 Design modern Ng | AC8RRG 3DET8

KIPP K0269.1A01X10 Mâner reglabil 10-24 Extern 0.39 1.85 Design modern Ng

În stoc
Articol: AC8RRG Model: K0269.1A01X10Crucea Ref: 3DET8
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
€15.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru
finalizareamată
Înălţime1.57 "
Tip butonDesign modern
MaterialPlastic
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului0.39 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet10-24
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriÎnălţimeArticolMaterialLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetPreț
KIPP K0269.30886X25 Mâner reglabil Verde 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25Fir externVerde3.09 "Mâner reglabilPlastic3.58 "0.99 "M8€22.02
KIPP K0269.4101X70 Mâner reglabil Negru 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70Fir externNegru5.15 "Mâner reglabilPlastic4.29 "2.15 "M10€31.81
KIPP K0269.1A01 Mâner reglabil 10-24 Intern 1.85 Design modern Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01Fir internNegru1.28 "Mâner reglabilPlastic1.85 "-10-24€13.82
KIPP K0269.2081 Mâner reglabil M8 Intern 2.93 Design modern Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081Fir internNegru1.79 "Mâner reglabilPlastic2.93 "-M8€16.41
KIPP K0269.3081 Mâner reglabil M8 Intern 3.58 Design modern Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081Fir internNegru2.26 "Mâner reglabilPlastic3.58 "-M8€19.82
KIPP K0269.3101 Mâner reglabil M10 Intern 3.58 Design modern Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101Fir internNegru2.26 "Mâner reglabilPlastic3.58 "-M10€20.22
KIPP K0269.4101 Mâner reglabil M10 Intern 4.29 Design modern Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101Fir internNegru2.64 "Mâner reglabilPlastic4.29 "-M10€25.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.1A01X10 Mâner reglabil 10-24 Extern 0.39 1.85 Design modern Ng
€15.20 /unitate