Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.1A087X25 Mânere reglabile 0.99 10-24 Albastru | AE9RCU 6LRE7

KIPP K0269.1A087X25 Mânere reglabile 0.99 10-24 Albastru

În stoc
Articol: AE9RCU Model: K0269.1A087X25Crucea Ref: 6LRE7
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
€15.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriAlbastru
ComponenteOţel
finalizareamată
Înălţime2.16 "
Materialtermoplastic
Lungime totală1.85 "
Lungimea surubului0.99 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet10-24
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimea surubuluiPreț
KIPP K0269.1A016X10 Mânere reglabile 0.39 10-24 Galben | AE9RBB 6LPZ8 K0269.1A016X10Galben1.57 "0.39 "€15.20
KIPP K0269.1A016X15 Mânere reglabile 0.59 10-24 Galben | AE9RBC 6LPZ9 K0269.1A016X15Galben1.77 "0.59 "€15.20
KIPP K0269.1A016X20 Mânere reglabile 0.78 10-24 Galben | AE9RBD 6LRA0 K0269.1A016X20Galben1.99 "0.78 "€15.20
KIPP K0269.1A016X25 Mânere reglabile 0.99 10-24 Galben | AE9RBE 6LRA1 K0269.1A016X25Galben2.16 "0.99 "€15.20
KIPP K0269.1A016X30 Mânere reglabile 1.18 10-24 Galben | AE9RBF 6LRA2 K0269.1A016X30Galben2.36 "1.18 "€15.20
KIPP K0269.1A016X35 Mânere reglabile 1.38 10-24 Galben | AE9RBG 6LRA3 K0269.1A016X35Galben2.56 "1.38 "€16.94
KIPP K0269.1A016X40 Mânere reglabile 1.57 10-24 Galben | AE9RBH 6LRA4 K0269.1A016X40Galben2.75 "1.57 "€16.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.1A087X25 Mânere reglabile 0.99 10-24 Albastru
€15.20 /unitate